JYRSIN HONEYWELL 417C/ D-pultti Ankkuriliitin 4 tuuman renkaan halkaisija | AE6FXK 5RRE2

MILLER BY HONEYWELL 417C/ D-pultti ankkuriliitin, 4 tuuman renkaan halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6FXK Malli: 417C/Ristiviite: 5RRE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€119.29 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 15 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräD-pultti-ankkuriliitin
Reiän syvyys4-1 / 5 "
Reikä dia.5 / 8 "
AsennusPysyvä
Pituus7"
MateriaaliTaottu teräs
Rengas Dia.4"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti400 lb
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 417C/ D-pultti ankkuriliitin, 4 tuuman renkaan halkaisija
€119.29 / yksikkö