Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10081594 Betoniankkuri väliaikainen 400 Lb. Kapasiteetti | AB7TCM 23Z850

MSA 10081594 Väliaikainen betoniankkuri 400 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB7TCM Malli: 10081594Ristiviite: 23Z850

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuri
Reiän syvyys3"
Reikä dia.2.5 "
AsennusVäliaikainen
MateriaaliAlumiini, ruostumaton teräs
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti400 lb
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusHinta
MSA 10081570 Betoniankkuri väliaikainen 400 lb. Kapasiteetti | AB7TCN 23Z851 1008157010,000 lb€498.14

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10081594 Väliaikainen betoniankkuri 400 Lb. Kapasiteetti
€259.15 / yksikkö