Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTECTA AN112A -ankkurin pysyvä 2-1 / 4 tuuman rengas | AC3NPL 2UZG2

PROTECTA AN112A Betoniankkuri pysyvä 2-1/4 tuuman rengas

Varastossa
Tuote: AC3NPL Malli: AN112ARistiviite: 2UZG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuri
Reiän syvyys1-1 / 2 "
Reikä dia.1 / 2 "
AsennusPysyvä
Pituus3.75 "
MateriaaliSinkitty teräs
Rengas Dia.2-1 / 4 "
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTECTA AN112A Betoniankkuri pysyvä 2-1/4 tuuman rengas
€116.55 / yksikkö