Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 2101630 D-rengas, kiinnityslevy, ruostumaton teräs, 4.5 tuuman pituus | AC3NNX 2UZE5

DBI-SALA 2101630 D-rengas, kiinnityslevy, ruostumaton teräs, pituus 4.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3NNX Malli: 2101630Ristiviite: 2UZE5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräD-rengasankkuri
Reiän syvyys4-1 / 4 "
Reikä dia.1 / 2 "
AsennusPysyvä
Pituus4.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rengas Dia.3-1 / 4 "
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys3 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.AsennuseräPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
DBI-SALA 8523178 Betoniankkuri, Pysyvä, 310 lb, Sinkitty teräs | AB8RGJ 26X342 8523178-PysyväBetoniankkuri22 "Sinkitty teräs15 "1€1,594.39
DBI-SALA 2104562 Betoni D-rengas ankkuri, 12 pulttia, harmaa / kulta / punainen | AC3NNR 2UZD9 210456211/16 "tai 3/4"Väliaikainen pysyväBetoniankkuri5.75 "Ruostumaton teräs3"1€1,070.44
DBI-SALA 2190060 Ankkuri, Betoni, Pultti 12 mm | CR2ZBR 40C306 2190060--Ankkuri---1€452.85
DBI-SALA 2104564 Betoni TED-rengasankkuri | CR2ZBT 30M743 2104564--Betoniankkuri---1€77.52
DBI-SALA 2190057 Betoniankkuri, 310 lb painokapasiteetti, D-rengas, 3 1/2 ft kokonaispituus, polyesteri, pysyvä | CR2ZBU 40C304 2190057--Betoniankkuri---25€419.30
DBI-SALA 2100053 Betoniankkuri, 310 lb, kapasiteetti, D-rengas, 4 ft kokonaispituus, polyesteri, pysyvä | CR2ZBV 40C273 2100053--Betoniankkuri---1€26.34
DBI-SALA 2100055 Betoniankkuri, 310 lb Painokapasiteetti, D-rengas, 6 ft kokonaispituus, polyesteri, pysyvä | CR2ZBW 40C275 2100055--Betoniankkuri---1€44.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 2101630 D-rengas, kiinnityslevy, ruostumaton teräs, pituus 4.5 tuumaa
€95.35 / yksikkö