Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G749485 Ankkurointiliitin Teräs 425 paunaa AH6YRR 36MF74

FALLTECH G749485 Kiinnitysliitin Teräs 425 lb.

Varastossa
Tuote: AH6YRR Malli: G749485Ristiviite: 36MF74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityspistoke
AsennusVäliaikainen
Pituus8.5ft.
MateriaaliTeräs
Rengas Dia.1-1 / 2 "
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti425 lb
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)23.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
FALLTECH G7348 kiinnityspistoke 4 jalkaa pitkä polyesteri | AH6ZYW 36MW07 G73484ft.Polyesteri3"€46.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G749485 Kiinnitysliitin Teräs 425 lb.
€146.37 / yksikkö