Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER HONEYWELL 480-Z7 / 19INGN Harjateräkoukkuankkuri väliaikainen 5000 lb | AG9GHY 20A018

MILLER BY HONEYWELL 480-Z7/19INGN raudoituskoukun ankkuri Väliaikainen 5000 lb.

Varastossa
Tuote: AG9GHY Malli: 480-Z7/19INGNRistiviite: 20A018

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaudoituskoukkuankkuri
AsennusVäliaikainen
Pituus19 "
MateriaaliPolyesteri
Rengas Dia.4"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti400 lb
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 480-Z7/19INGN raudoituskoukun ankkuri Väliaikainen 5000 lb.
€235.97 / yksikkö