Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G7448 Betoniankkuri väliaikainen 4 jalan pituus | AH6ZYY 36MW09

FALLTECH G7448 väliaikainen betoniankkuri, pituus 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH6ZYY Malli: G7448Ristiviite: 36MW09

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuri
AsennusVäliaikainen
Pituus4ft.
MateriaaliAlloy Steel
Rengas Dia.3"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti425 lb
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.eräPituusMateriaaliPainokapasiteettiLeveysHinta
FALLTECH G7451A betoniankkuri 310 paunaa Reikä 5/8 tuuman halkaisija | AH6YRT 36MF75 G7451A5 / 8 "Betoniankkuri6"Ruostumaton teräs310 lb3"€75.73
FALLTECH G7451C betoniankkuri 310 paunaa Reikä 11/16 tuuman halkaisija | AH6YRU 36MF76 G7451C11 / 16 "Betoniankkuri6"Ruostumaton teräs310 lb3"€134.24
FALLTECH G7451AC betoniankkuri 310 paunaa 6 tuuman pituus x 3 tuuman leveys | AH6YRV 36MF77 G7451AC-Betoniankkuri6"Ruostumaton teräs310 lb3"€62.53
FALLTECH 7452AC raudoitusankkuri, 6 tuuman pituus, 0 pulttia mukana, teräs, uudelleen käytettävä | CP4XBF 60XG28 7452AC-Ankkuri----€122.76
FALLTECH 7472L raudoitusankkuri, nauhalenkki, 6 jalkaa pituus, 0 pulttia mukana, teräs | CP4XBG 60XG34 7472L-Ankkuri----€18.27
FALLTECH 7472 raudoitusankkuri, nauhalenkki, 6 jalkaa pituus, 0 pulttia mukana, teräs | CP4XBH 60XG31 7472-Ankkuri----€20.74
FALLTECH 7448L raudoitusankkuri, nauhalenkki, 4 jalkaa pituus, 0 pulttia mukana, terästä | CP4XBJ 60XG33 7448L-Ankkuri----€12.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G7448 väliaikainen betoniankkuri, pituus 4 jalkaa
€29.37 / yksikkö