HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vesitiiviit tappi- ja holkkiliittimet, 3/4 napainen


Suodattaa
Rungon materiaali: Zytel 801 nylon , Altistusolosuhteet: vesitiivis , Asennustyyli: Johto , Johtajien lukumäärä: 5 , Lämpötila-alue: 75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla , Jännitteen luokitus: 347 / 600 VAC
TyyliMalliJohtimien lukumääräAmpeeriaVäriVaiheJänniteJohtimen kokoNykyinen arvosteluHPHinta (ei alv)
A
HBL460C9V05
460sininen3240 VAC--5€1,034.03
B
HBL530C5W
530Musta3Y347/600# 12 - # 8 AWG30 A10€731.50
B
HBL520C5W
520Musta3Y347/600# 14 - # 10 AWG20 A7.5€491.48
C
HBL563C6W
563punainen3240 / 415 VAC---€1,058.96

Vesitiiviit tappi- ja holkkiliittimet, 3/4 napainen

Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve -liittimet estävät johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai minkä tahansa liikkeen vuoksi rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä vesitiiviissä naarasliittimissä on PBT-kotelo ja neopreenitiivisteet iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on itsestään sulkeutuva kansi, joka on korroosionkestävä. Valitse laajasta valikoimasta näitä mustia, sinisiä ja punaisia ​​liittimiä, saatavana 240, 347, 415 ja 600 V jännitteillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?