Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10081570 Betoniankkuri väliaikainen 400 lb. Kapasiteetti | AB7TCN 23Z851

MSA 10081570 Väliaikainen betoniankkuri 400 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB7TCN Malli: 10081570Ristiviite: 23Z851

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€498.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuri
Reiän syvyys4-1 / 2 "
Reikä dia.2.5 "
AsennusVäliaikainen
MateriaaliAlumiini, ruostumaton teräs
Vetolujuus10,000 lb
Painokapasiteetti400 lb
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusHinta
MSA 10081594 Betoniankkuri väliaikainen 400 Lb. Kapasiteetti | AB7TCM 23Z850 100815945000 lb€259.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10081570 Väliaikainen betoniankkuri 400 Lb. Kapasiteetti
€498.14 / yksikkö