MILLER BY HONEYWELL SGC / 180FT Väliaikainen vaakasuora pelastuslinja AE6FWZ 5RRC5

MILLER BY HONEYWELL SGC/180FT väliaikainen vaakasuora turvalinja

Varastossa
Tuote: AE6FWZ Malli: SGC/180FTRistiviite: 5RRC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,499.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliaikainen vaakasuora elinkaari
Pituus180ft.
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7308400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL SGC/180FT väliaikainen vaakasuora turvalinja
€9,499.86 / yksikkö