Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDIAN 00600 Betoniankkuri 420 Lb sinkitty teräs | AG2PUZ 31XP95

GUARDIAN 00600 Betoniankkuri 420 Lb galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AG2PUZ Malli: 00600Ristiviite: 31XP95
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
€286.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuri
Reiän syvyys3 / 8 "
Reikä dia.9 / 16 "
AsennusPysyvä
Pituus6"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Rengas Dia.2"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti420 lb
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN 00600 Betoniankkuri 420 Lb galvanoitua terästä
€286.01 / yksikkö