Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLSTOP V42PAWFP2* Betoni ankkuriliitin 1-3/4 tuuman rengas | AA8PZR 19L008

FALLSTOP V42PAWFP2* Betoniankkuriliitin 1-3/4 tuuman rengas

Varastossa
Tuote: AA8PZR Malli: V42PAWFP2*Ristiviite: 19L008

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€527.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriliitin
Reiän syvyys4-1 / 2 "
Reikä dia.1"
AsennusVäliaikainen
Pituus13.5 "
MateriaaliAlumiini, ruostumaton teräs
Rengas Dia.1-3 / 4 "
Vetolujuus10,000 lb
Painokapasiteetti400 lb
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.PituusVetolujuusLeveysHinta
FALLSTOP V42PAWFP* Betoniankkuriliitin 2 tuuman renkaan halkaisija | AA8PZQ 19L007 V42PAWFP *3 / 4 "11.5 "5000 lb2"€282.79
FALLSTOP V42PALFP Betoniankkuriliitin 400 Lb. Kapasiteetti | AA8PZT 19L009 V42PALFP3 / 4 "10.875 "5000 lb1.75 "€328.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLSTOP V42PAWFP2* Betoniankkuriliitin 1-3/4 tuuman rengas
€527.48 / yksikkö