Jarrumoottorit

Suodattaa

LEESON -

White Duck Washguard -jarrumoottorit, TENV/TEFC, C-taso jalustalla

TyyliMalliRPMLiitekehysAkselin dia.TyyppiTäyden kuorman ampeeritHPHzHinta (ei alv)
A122193.001800TENV143TC7 / 8 "TN2.8 / 1.4160€2,903.28
B119486.001800TENV56HC5 / 8 "TN3-2.8 / 1.4160€2,605.30
A122195.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF4.6-4.8 / 2.41 1/2 / 150/60€4,007.57
LEESON -

Jarrumoottorit, kolmivaiheinen, TEFC, C Face Less Base

TyyliMallikWMalliLiitePakkausPower FactorRPMAkselin dia.TyyppiHinta (ei alv)
A114158.00.246-TENVB6618005 / 8 "TN€1,092.66
B114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF€1,188.62
C114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF€1,956.28
D122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF€2,515.79
E119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF€2,924.92
F122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF€3,264.44
G119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF€2,808.82
H122253.001.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF€3,354.17
I141309.005.6 / 7.5BTEFCF77 / 791800 / 1500-TF€4,972.61
J141308.005.60ATEFCF71.71800-TF€3,925.79
LEESON -

Jarrumoottorit, kolmivaiheinen, tippumatiivis, C Face Less Base

TyyliMalliPower FactorMallikehysRPMPalvelukerroinAkselin dia.JänniteTäyden kuorman ampeeritHinta (ei alv)
A114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.1€1,417.78
B116766.0064 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.8€1,650.00
C114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.4€1,313.28
D122241.0075.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.2€1,980.62
LEESON -

Jarrumoottorit, kolmivaiheinen, TENV/TEFC, jäykkä pohja

TyyliMalliPower FactorkehysTäyden kuorman ampeeritRPMAkselin dia.JänniteHPHzHinta (ei alv)
A122245.0060145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 460160€2,294.72
B114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/460€1,365.84
C122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/60€1,829.67
D119561.0068.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 460160€1,626.78
E122247.0075.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/60€2,910.48
F140636.0077 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/60€4,242.33
LEESON -

Jarrumoottorit, kolmivaiheinen, TEFC, C-taso pohjalla

TyyliMalliMoottorin lämpösuojausLiitekehysPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta (ei alv)
A110670.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,208.16
B114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "€1,824.15
C140639.00-TEFC215TCF77 / 721800 / 15001.15-€5,005.61
D110669.00-TENVC56CB6618001.155 / 8 "€1,076.78
E110671.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€1,413.49
F119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "€2,552.27
G122250.009700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "€2,911.07
H122248.009700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "€1,736.77
I122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "€2,675.75
LEESON -

C6T17DB48C yleiskäyttöinen moottori

MallieräHinta (ei alv)
114164.00AJ2QMW€1,392.72
12

Jarrumoottorit

Jarrumoottoreita käytetään kuljettimissa, työstökoneissa, nopeudenrajoittimissa, oven kuljettajissa ja nostimissa, jotka vaativat nopean pysäytyksen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman jarrumoottoreita tuotemerkeiltä, ​​kuten Lesson, Baldor ja Marathon Motors. Nämä jarrumoottorit tarjoavat jarrutuksen turvatoimenpiteenä, kun virta katkaistaan ​​äkillisesti. Leeson jarrumoottoreissa on tippumisenkestävät / täysin suljetut tuuletinjäähdytteiset / täysin suljetut tuulettamattomat kotelot suojaamiseksi pölyltä, vedeltä ja ilmassa olevilta epäpuhtauksilta. Valituissa malleissa käytetään polyrex EM-voiteluaineita öljyn ja veden vuotojen estämiseksi korkeammissa lämpötiloissa. Nämä moottorit tuottavat jopa 1800 kierrosta minuutissa ja mahdollistavat sekä pyöreän että jäykän asennuksen sujuvan asennuksen takaamiseksi. Maraton jarrumoottorit on varustettu kuulalaakereilla moottorin pienen kitkan aikaansaamiseksi ja voiteluaineen vuotamisen estämiseksi. Näitä moottoreita voidaan käyttää ympäristön lämpötilaan 40 ° F saakka ja niiden nopeus on välillä 1101 - 1800 rpm. Näitä jarrumoottoreita on saatavana 1 ja 3 vaihevaihtoehtona Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?