Yleiskäyttöiset vaihtovirtamoottorit

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Jarrumoottori, TEFC, 1 1/2 hv, 1750 RPM, 230/460 V AC
Tuotenumero: AJ2RQN
Malli: 122249.00
€2,833.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Close-Coupled Pump Motor, Open Dripproof, Face/Base Mounting, 30 HP, 230/460VAC
Tuotenumero: CT2FNW
Malli: 286TTDBD6032
€5,547.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Deep Well Submersible Pump Motor, 1 Hp, 3, 450 Nameplate Rpm, 230VAC, 2 Wires
Tuotenumero: CP6EWF
Malli: 558762
€891.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähkömoottori, 1Hp, 60Hz, 1800 rpm
Tuotenumero: BC3ENH
Malli: 00118NT3ESS56C
€755.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähkömoottori, 3/4Hp, 60Hz, 1800 rpm
Tuotenumero: BB9JLE
Malli: .7518OT3H56CFL-S
€426.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähkömoottori, 340 hv, 50/60 Hz, 1000/1200 rpm
Tuotenumero: BB7NZR
Malli: 25012ET3YAX355MLF3-W
€117,970.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähkömoottori, 500Hp, 60Hz, 3600 rpm
Tuotenumero: BC3FFD
Malli: 50036OP3HFP447/9TSW4
€30,289.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 1 Hp 1725 rpm 56h
Tuotenumero: AE9JJP
Malli: 6K640
€946.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Odp 150 hv, 3555 rpm, 405ts
Tuotenumero: AB4GEY
Malli: 15036OT3G405TS
€10,751.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Moottori, 115 V, 1/8 hv, 1140 rpm
Tuotenumero: CT9AFD
Malli: 55681
€950.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56 Frame
Tuotenumero: AJ6UAE
Malli: EM3558
€1,274.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Washdown Motor, Capacitor-Start, 1/2 HP, 3, 450 Nameplate RPM, 115/208-230VAC, 56C, Ball
Tuotenumero: CU7PKN
Malli: WD12C1JC
€730.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...562563

Yleiskäyttöiset vaihtovirtamoottorit

Yleiskäyttöiset moottorit ovat yleiskäyttöisiä moottoreita, joita tarjoaa Raptor Supplies. Magneettimoottorit, tuulettimella varustetut jarrumoottorit, kolmivaiheiset moottorit - kaikki ovat saatavilla osoitteessa Raptor Supplies. Näitä yleiskäyttöisiä moottoreita voidaan käyttää erilaisissa projekteissa erilaisiin töihin. Tarjoamiemme moottoreiden jännitemääritykset ovat erilaiset ja vaihteleva kierrosluku. Löydä edullisia ja laadukkaita yleiskäyttöisiä moottoreita osoitteesta Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?