LEESON 141308.00 C213T17FC43A yleiskäyttöinen moottori AJ2TCD C213T17FC43A

LEESON 141308.00 C213T17FC43A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2TCD Malli: 141308.00Ristiviite: C213T17FC43A

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,925.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiH
MalliA
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys213TC
Täyden kuorman ampeerit21.4 / 10.7
HP7.5
Hz60
EristysluokkaF
kW5.60
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor71.7
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.25
Laivan korkeus (cm)31.17
Laivan pituus (cm)87.93
Laivan leveys (cm)38.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 131612.00
    • Vaikutus 100%: 91.7
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081299
    • Käämitys: T9497
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 25 / 12.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWMalliLiitePakkausPower FactorRPMAkselin dia.TyyppiHinta
LEESON 114158.00 C6T17NC194D -jarrumoottori AJ2QMQ C6T17NC194D 114158.00.246-TENVB6618005 / 8 "TN€1,092.66
LEESON 114159.00 C6T17FC111F -jarrumoottori | AJ2QMR C6T17FC111F 114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF€1,188.62
LEESON 114160.00 C6T17FC112F Jarrumoottori | AJ2QMT C6T17FC112F 114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF€1,956.28
LEESON 119564.00 C6T17FC249A Jarrumoottori | AJ2RED C6T17FC249A 119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF€2,924.92
LEESON 119565.00 Jarrumoottori, TEFC, 1 1/2 hv, 1750 RPM, 208 - 230/460 V AC | AJ2REE 61KN06 119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF€2,808.82
LEESON 122251.00 Jarrumoottori, TEFC, 1 hv, 1,760 208 RPM, 230 - 460/2 V AC | AJ61RQQ 05KNXNUMX 122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF€2,515.79
LEESON 122252.00 C145T17FC127A -jarrumoottori AJ2RQR C145T17FC127A 122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF€3,264.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 141308.00 C213T17FC43A Yleiskäyttöinen moottori
€3,925.79 / yksikkö