LEESON 114159.00 C6T17FC111F -jarrumoottori | AJ2QMR C6T17FC111F

LEESON 114159.00 C6T17FC111F Jarrumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QMR Malli: 114159.00Ristiviite: C6T17FC111F

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,188.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit2 / 1
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW0.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor63
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 74
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: T634199
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 2.2 / 1.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWMalliLiitePakkausPower FactorRPMAkselin dia.TyyppiHinta
LEESON 114158.00 C6T17NC194D -jarrumoottori AJ2QMQ C6T17NC194D 114158.00.246-TENVB6618005 / 8 "TN€1,092.66
LEESON 114160.00 C6T17FC112F Jarrumoottori | AJ2QMT C6T17FC112F 114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF€1,956.28
LEESON 119564.00 C6T17FC249A Jarrumoottori | AJ2RED C6T17FC249A 119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF€2,924.92
LEESON 119565.00 Jarrumoottori, TEFC, 1 1/2 hv, 1750 RPM, 208 - 230/460 V AC | AJ2REE 61KN06 119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF€2,808.82
LEESON 122251.00 Jarrumoottori, TEFC, 1 hv, 1,760 208 RPM, 230 - 460/2 V AC | AJ61RQQ 05KNXNUMX 122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF€2,515.79
LEESON 122252.00 C145T17FC127A -jarrumoottori AJ2RQR C145T17FC127A 122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF€3,264.44
LEESON 122253.00 C145T17FC126A -jarrumoottori AJ2RQT C145T17FC126A 122253.001.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF€3,354.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 114159.00 C6T17FC111F Jarrumoottori
€1,188.62 / yksikkö