LEESON 122195.00 C145T17WK55A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RPK 48ZF14 / C145T17WK55A

LEESON 122195.00 C145T17WK55A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RPK Malli: 122195.00Ristiviite: 48ZF14 / C145T17WK55A

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,007.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit4.6-4.8 / 2.4
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.12 / .75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor67.7
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G121617.00
    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081341
    • Käämitys: T634341
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S.F-vahvistimet: 5.2 - 5.4/2.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMLiitekehysAkselin dia.TyyppiTäyden kuorman ampeeritHPHzHinta
LEESON 119486.00 C6T17VK68B Pesukone | AJ2RCZ 48ZF13 / C6T17VK68B 119486.001800TENV56HC5 / 8 "TN3-2.8 / 1.4160€2,605.30
LEESON 122193.00 C143T17VK11B Pesukone | AJ2RPH 48ZF12 / C143T17VK11B 122193.001800TENV143TC7 / 8 "TN2.8 / 1.4160€2,903.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 122195.00 C145T17WK55A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€4,007.57 / yksikkö