LEESON 110669.00 C6T17NK1K -jarrumoottori | AJ2QDL C6T17NK1K

LEESON 110669.00 C6T17NK1K Jarrumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QDL Malli: 110669.00Ristiviite: C6T17NK1K

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,076.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehysC56C
Täyden kuorman ampeerit1.4-1.3 / .65
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
kW.246
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor66
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 72
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004002
    • Käämitys: T634241
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S.F-vahvistimet: 1.5 /, 75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausLiitekehysPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
LEESON 110670.00 C6T17NK2K -jarrumoottori | AJ2QDM C6T17NK2K 110670.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,208.16
LEESON 110671.00 C6T17NK3L -jarrumoottori AJ2QDN C6T17NK3L 110671.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€1,413.49
LEESON 114155.00 Jarrumoottori, TEFC, 3/4 hv, 1725 RPM, 208 - 230/460 V AC | AJ2QMM 61KM95 114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "€1,824.15
LEESON 119563.00 Jarrumoottori, TEFC, 1 hv, 1,760 208 RPM, 230 - 460/2 V AC | AJ61REC 97KMXNUMX 119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "€2,552.27
LEESON 122248.00 C143T17FK30A -jarrumoottori AJ2RQM C143T17FK30A 122248.009700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "€1,736.77
LEESON 122249.00 Jarrumoottori, TEFC, 1 1/2 hv, 1750 RPM, 230/460 V AC | AJ2RQN 61KM99 122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "€2,675.75
LEESON 122250.00 Jarrumoottori, TEFC, 2 hv, 1,745 208 RPM, 230 - 460/2 V AC | AJ61RQP 02KNXNUMX 122250.009700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "€2,911.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 110669.00 C6T17NK1K Jarrumoottori
€1,076.78 / yksikkö