LEESON Jarrumoottorit, kolmivaiheinen, TENV/TEFC, jäykkä pohja


Leeson-jarrumoottorit sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, jotka vaativat käytettävän kuorman välitöntä pysähtymistä. Nämä moottorit soveltuvat siirtokoneisiin, sähköautoihin, pakkauskoneisiin ja nosto- ja käsittelylaitteisiin. Leeson tarjoaa myös tippumisenkestävän jarrumoottorit jotka sopivat alhaisiin ilmanvaihtoolosuhteisiin, joissa vaaditaan maksimaalista ilmavirtaa moottorin sisällä....Lue lisää

Suodattaa
Suunnittelu: B , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: TEFC , Voitelu: Polyrex EM , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Moottorin lämpösuojaus: 9700K46 , Asennus: Jäykkä , vaihe: 3 , Kierto: REV , Palvelutekijä: 1.15 , Tyyppi: TF
TyyliMalliPower FactorkehysTäyden kuorman ampeeritRPMAkselin dia.JänniteHPHzHinta (ei alv)
A
122245.00
60145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 460160€2,813.22
Tarjouspyyntö
B
114147.00
65562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/460€1,674.56
C
122246.00
67.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/60€2,243.11
D
119561.00
68.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 460160€1,994.22
E
122247.00
75.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/60€3,052.27
F
140636.00
77 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/60€5,242.23

Ominaisuudet

  • Näissä moottoreissa on täysin suljettu puhallinjäähdytetty kotelo, joka suojaa kelavaurioilta kosteusympäristön aiheuttamilta.
  • Niissä on valssattu teräsrakenne korkean rakenteellisen eheyden takaamiseksi.
  • Näissä jarrumoottoreissa on myös käännettävä pyörimismahdollisuus, mikä parantaa saavutettavuutta.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka säätää Leeson-jarrumoottoreita?

Näissä moottoreissa on ruuvit. Moottorin jarrua voidaan säätää metriavaimella. Avainta käytetään löysäämään tai kiinnittämään ontot ruuvit, jotka säätävät jarruja.

Kuinka asentaa Leeson-jarrumoottorit?

Näissä moottoreissa on jalkakiinnityskokoonpano, jonka avulla käyttäjä voi kiinnittää / asentaa moottorin kiinteälle pinnalle. Näissä moottoreissa on kiilaakseli, joka voidaan liittää kuormitusliittimeen avaimella.

Ovatko Leeson brakemotors jarrut idioottivarmoja?

Kyllä, näissä moottoreissa on kaksoisjännitejarrukelat. Nämä jarrut varmistavat virheettömän positiivisen pysäytyksen. Kuorma pysähtyy automaattisesti, kun virta katkaistaan ​​tai sammutetaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?