LEESON 110671.00 C6T17NK3L -jarrumoottori AJ2QDN C6T17NK3L

LEESON 110671.00 C6T17NK3L Jarrumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QDN Malli: 110671.00Ristiviite: C6T17NK3L

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,413.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit2.7-2.5 / 1.25
HP3/4
Hz60
EristysluokkaF
kW.56
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor70
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTN
Jännite460 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 80
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004002
    • Käämitys: T634245
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 2.8 / 1.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausLiitekehysPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
LEESON 110669.00 C6T17NK1K -jarrumoottori | AJ2QDL C6T17NK1K 110669.00-TENVC56CB6618001.155 / 8 "€1,076.78
LEESON 110670.00 C6T17NK2K -jarrumoottori | AJ2QDM C6T17NK2K 110670.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,208.16
LEESON 114155.00 Jarrumoottori, TEFC, 3/4 hv, 1725 RPM, 208 - 230/460 V AC | AJ2QMM 61KM95 114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "€1,824.15
LEESON 119563.00 Jarrumoottori, TEFC, 1 hv, 1,760 208 RPM, 230 - 460/2 V AC | AJ61REC 97KMXNUMX 119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "€2,552.27
LEESON 122248.00 C143T17FK30A -jarrumoottori AJ2RQM C143T17FK30A 122248.009700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "€1,736.77
LEESON 122249.00 Jarrumoottori, TEFC, 1 1/2 hv, 1750 RPM, 230/460 V AC | AJ2RQN 61KM99 122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "€2,675.75
LEESON 122250.00 Jarrumoottori, TEFC, 2 hv, 1,745 208 RPM, 230 - 460/2 V AC | AJ61RQP 02KNXNUMX 122250.009700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "€2,911.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 110671.00 C6T17NK3L Jarrumoottori
€1,413.49 / yksikkö