Asuinrakennusten tuulettimet

Suodattaa

AIR KING -

3-nopeuksiset 120 V: n asuntojen värähtelevät jalustatuulettimet

TyyliMalliRPMIlmavirtaAmpeeriaWattsLeveysTerä Dia.VäriKorkeusHinta (ei alv)
A98801080/950/7801955/1680/1360 cfm0.85/0.65/0.55114/85/8320.75 "18 "Harmaa50.5 "€128.64
B91191100/950/8001950/1680/1380 cfm0.85/0.67/0.59114/85/8320.75 "18 "Valkoinen54.5 "€116.22
C91261450/1320/10501580/1420/1220 cfm0.60/0.50/0.4577/65/5718 "16 "Harmaa53.25 "€98.44
VESTIL -

ICRF-sarjan teollisuuskäyttöiset kiertovesituulettimet

TyyliMalliMaks. VahvistimetTerä Dia.CFM korkeaAsennustyyliTerien lukumääräVäriKorkeusSisältääHinta (ei alv)
AICRF-24-P2.5A24 "6800 CFMJalusta-Hopea65.5 "-€947.69
BICRF-24-W2.5A24 "6800 CFMSeinä4Harmaa27 "SJT Type 3 -johdinjohto; 1/4 hevosvoiman sähkömoottori; Mukana laitteisto€748.82
CICRF-24-PO2.5A24 "6800 CFMJalusta-Hopea65.5 "-€1,264.20
DICRF-24-WO2.5A24 "6800 CFMSeinä-Hopea27 "-€1,075.16
EICRF-30-P2.7A30 "7900 CFMJalusta-Hopea94.75 "-€962.11
FICRF-30-W2.7A30 "7900 CFMSeinä-Hopea27 "-€657.07
GICRF-30-PO2.7A30 "7900 CFMJalusta-Hopea94.75 "-€1,302.74
HICRF-30-WO2.7A30 "7900 CFMSeinä3Harmaa27 "SJT Type 3 -johdinjohto; 1/4 hevosvoiman sähkömoottori; Värähtelevä; Mukana laitteisto€1,103.89
DAYTON -

Jalustatuuletin, 16 tuuman terän halkaisija, 3 nopeutta, 1800/2100/2450 cfm, hopea, 58 tuuman korkeus

MallieräHinta (ei alv)
61LD85CN2THN€192.89

Asuinrakennusten tuulettimet

Jalustapuhaltimet soveltuvat toimistojen ja ahtaiden tilojen jäähdyttämiseen, joihin ei ole mahdollista asentaa kattotuulettimia. Raptor Supplies on valtuutettu jälleenmyyjä Vestiili, Airmaster Fan & Air kuningas jalusta fanit. Joissakin malleissa on sivuttain värähtelevät mekanismit suurten työtilaa tuuletusta varten ja korkeussäädettävät pylväät tuulettimen pään laskemiseksi / nostamiseksi. Valitse laaja valikoima näitä lattiapuhaltimia, saatavana 6800 ja 7900 CFM virtausnopeudella Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?