LEESON 122193.00 C143T17VK11B Pesukone | AJ2RPH 48ZF12 / C143T17VK11B

LEESON 122193.00 C143T17VK11B Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RPH Malli: 122193.00Ristiviite: 48ZF12 / C143T17VK11B

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,903.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys143TC
Täyden kuorman ampeerit2.8 / 1.4
HP1
Hz60
EristysluokkaF
kW.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor77.7
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 121616.00 / C143T17VK7B
    • Vaikutus 100%: 85.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081341
    • Käämitys: T634471
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S. F-ampeerit: 3.2 / 1.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMLiitekehysAkselin dia.TyyppiTäyden kuorman ampeeritHPHzHinta
LEESON 119486.00 C6T17VK68B Pesukone | AJ2RCZ 48ZF13 / C6T17VK68B 119486.001800TENV56HC5 / 8 "TN3-2.8 / 1.4160€2,605.30
LEESON 122195.00 C145T17WK55A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RPK 48ZF14 / C145T17WK55A 122195.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF4.6-4.8 / 2.41 1/2 / 150/60€4,007.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 122193.00 C143T17VK11B Pesumoottori
€2,903.28 / yksikkö