LEESON 116766.00 C6T17DC83A Jarrumoottori 50-60 Hertz | AJ2QVW C6T17DC83A

LEESON 116766.00 C6T17DC83A jarrumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2QVW Malli: 116766.00Ristiviite: C6T17DC83A

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,650.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiL
MalliC
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit5.6 / 2.8
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
EristysluokkaB
kW1.12 / .75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor64 / 62
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTD
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004002
    • Käämitys: T634196
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 5.9 / 2.95
    • Vaikutus 100%: 78.5 / 75.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorMallikehysRPMPalvelukerroinAkselin dia.JänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
LEESON 114157.00 C6T17DC55C -jarrumoottori | AJ2QMP C6T17DC55C 114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.4€1,313.28
LEESON 114166.00 C6T17DC54C -jarrumoottori AJ2QMY C6T17DC54C 114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.1€1,417.78
LEESON 122241.00 C145T17DC50A -jarrumoottori AJ2RQG C145T17DC50A 122241.0075.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.2€1,980.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116766.00 C6T17DC83A jarrumoottori 50-60 hertsiä
€1,650.00 / yksikkö