LEESON 114164.00 C6T17DB48C yleiskäyttöinen moottori AJ2QMW C6T17DB48C

LEESON 114164.00 C6T17DB48C Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QMW Malli: 114164.00Ristiviite: C6T17DB48C

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,392.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56
Täyden kuorman ampeerit4.2 / 2.1
HP1
Hz60
EristysluokkaB
kW.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor58
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTD
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 78.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004002
    • Käämitys: T634195
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 4.5 / 2.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 114164.00 C6T17DB48C Yleiskäyttöinen moottori
€1,392.72 / yksikkö