LEESON 114166.00 C6T17DC54C -jarrumoottori AJ2QMY C6T17DC54C

LEESON 114166.00 C6T17DC54C Jarrumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QMY Malli: 114166.00Ristiviite: C6T17DC54C

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,417.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit4.2 / 2.1
HP1
Hz60
EristysluokkaB
kW.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor58
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTD
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 78.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004002
    • Käämitys: T634195
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 4.5 / 2.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorMallikehysRPMPalvelukerroinAkselin dia.JänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
LEESON 114157.00 C6T17DC55C -jarrumoottori | AJ2QMP C6T17DC55C 114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.4€1,313.28
LEESON 116766.00 C6T17DC83A Jarrumoottori 50-60 Hertz | AJ2QVW C6T17DC83A 116766.0064 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.8€1,650.00
LEESON 122241.00 C145T17DC50A -jarrumoottori AJ2RQG C145T17DC50A 122241.0075.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.2€1,980.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 114166.00 C6T17DC54C Jarrumoottori
€1,417.78 / yksikkö