LEESON Jarrumoottorit, kolmivaiheinen, tippumatiivis, C Face Less Base


Leeson-jarrumoottoreita käytetään kuljettimissa, työstökoneissa, nopeudenrajoittimissa, ovikoneistoissa ja nostimissa, jotka vaativat nopean pysäytyksen. Ne tarjoavat jarrutuksen turvatoimenpiteenä, kun virta katkeaa äkillisesti.

Suodattaa
Duty: Jatkuva , Kotelo: DP , Voitelu: Polyrex EM , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Asennus: Pyöreä , Pakkaus: B , vaihe: 3 , Kierto: REV , Tyyppi: TD
TyyliMalliPower FactorMallikehysRPMPalvelukerroinAkselin dia.JänniteTäyden kuorman ampeeritHinta (ei alv)
A
114166.00
58B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.1€1,738.34
B
116766.00
64 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.8€2,023.01
C
114157.00
65B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.4€1,609.99
D
122241.00
75.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.2€2,428.23

Toimintamekanismi

  • Jarrumoottorit käyttävät sähkömagneettista kenttää moottorin tehon saamiseen ja jarruttamiseen.
  • Ne toimivat työntämällä magneettisen naparoottoria syötetyn virran läpi.
  • Staattorin navat (ympäröivät roottoria) kohdistavat voiman kääntääkseen akselia.
  • Kun staattista vaihto- tai tasavirtaa syötetään yksikköön, staattorin navat muuttuvat staattisiksi ja pysäyttävät roottorin.

Ominaisuudet

  • Leeson-jarrumoottoreissa on käyttöpää, C-pintainen päätykilpi nopeaa asennusta varten.
  • Niissä on tippumaton kotelo, joka varmistaa suojan pölyltä, vedeltä ja ilman leviäviltä epäpuhtauksilta.
  • Nämä NEMA B / C -yksiköt tarjoavat korkealaatuisen luokan B / F eristyksen lämpötilan säätelyyn.
  • Näiden mallien jarrut ovat vikaturvallisia ja jousitettuja kaksoisjännitejarrukelojen ansiosta.
  • Niissä on kestävä teräsrunkorakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden, ja Polyrex EM -voitelu, joka estää öljyn ja veden vuotamisen jopa 40 celsiusasteen lämpötiloissa.
  • Näissä kolmivaiheisissa laitteissa on manuaalinen virrankatkaisu, mikä helpottaa käyttömukavuutta sähkökatkon sattuessa. Kuorma pysähtyy automaattisesti, kun virta katkeaa.
  • Ne tarjoavat jatkuvan käytön jopa 1800 rpm nopeuksilla.
  • Nämä moottorit tuottavat jopa 3 hv vääntömomentin 60 Hz:n virtalähteellä.

Standardit ja hyväksynnät

  • NEMA
  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on yksi-, kaksi- ja kolmivaiheisilla moottoreilla?

  • Yksivaiheinen moottori: Sähkö virtaa yhden johtimen läpi.
  • Kaksivaihemoottori: Sähkö virtaa 4-johtimisjohtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
  • Kolmivaihemoottori: Sähkö virtaa 3 erillisen johtimen kautta.

Mitä luokan B ja F eristys tarkoittaa?

Näissä moottoreissa on luokan B tai F eristys lämpötilan säätöä varten. Luokan B eristetyt moottorit kestävät jopa 130 asteen lämpötiloja ja luokan F moottorit kestävät enintään 105 asteen lämpötiloja.

Mikä on moottorin akselin tarkoitus?

Akseli on sylinterimäinen komponentti, joka puristuu ulos kotelosta ja moottorista. Se muuntaa moottorin energian loppukäyttösovelluksiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?