LEESON 122241.00 C145T17DC50A -jarrumoottori AJ2RQG C145T17DC50A

LEESON 122241.00 C145T17DC50A Jarrumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RQG Malli: 122241.00Ristiviite: C145T17DC50A

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,980.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit5.8 / 3.2
HP2
Hz60
EristysluokkaF
kW1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor75.6
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTD
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - 120373.00 / C145T17DC17G
    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: T634340
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S. F-ampeerit: 6.4 / 3.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorMallikehysRPMPalvelukerroinAkselin dia.JänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
LEESON 114157.00 C6T17DC55C -jarrumoottori | AJ2QMP C6T17DC55C 114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.4€1,313.28
LEESON 114166.00 C6T17DC54C -jarrumoottori AJ2QMY C6T17DC54C 114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.1€1,417.78
LEESON 116766.00 C6T17DC83A Jarrumoottori 50-60 Hertz | AJ2QVW C6T17DC83A 116766.0064 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.8€1,650.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 122241.00 C145T17DC50A Jarrumoottori
€1,980.62 / yksikkö