LEESON 140636.00 C215T17FB33A Jarrumoottori 50-60 Hertz | AJ2RZF C215T17FB33A

LEESON 140636.00 C215T17FB33A jarrumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RZF Malli: 140636.00Ristiviite: C215T17FB33A

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,242.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiH
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys215T
Täyden kuorman ampeerit28.8-26.8 / 13.4
HP10/7 1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW7.50 / 5.60
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor77 / 79
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 116.55
Laivan korkeus (cm)31.17
Laivan pituus (cm)87.93
Laivan leveys (cm)38.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - G140636.00 / C215T17FB33A
    • Vaikutus 100%: 91.7
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081284
    • Käämitys: T9497
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S.F-vahvistimet: 35.2 - 32.4/16.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorkehysTäyden kuorman ampeeritRPMAkselin dia.JänniteHPHzHinta
LEESON 114147.00 C6T17FB79E Jarrumoottori | AJ2QMH C6T17FB79E 114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/460€1,365.84
LEESON 119561.00 C6T17FB194A Jarrumoottori | AJ2REB C6T17FB194A 119561.0068.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 460160€1,626.78
LEESON 122245.00 C145T11FB22A jarrumoottori AJ2RQJ C145T11FB22A 122245.0060145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 460160€2,294.72
LEESON 122246.00 C145T17FB104A -jarrumoottori 50-60 Hertz AJ2RQK C145T17FB104A 122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/60€1,829.67
LEESON 122247.00 Jarrumoottori, TEFC, 2 hv, 1,745 208 RPM, 230 - 460/2 V AC | AJ61RQL 92KMXNUMX 122247.0075.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/60€2,910.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 140636.00 C215T17FB33A jarrumoottori 50-60 hertsiä
€4,242.33 / yksikkö