LEESON 122245.00 C145T11FB22A jarrumoottori AJ2RQJ C145T11FB22A

LEESON 122245.00 C145T11FB22A Jarrumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RQJ Malli: 122245.00Ristiviite: C145T11FB22A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,294.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145T
Täyden kuorman ampeerit3.8 / 1.9
HP1
Hz60
EristysluokkaF
kW.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor60
KiertoREV
RPM1200
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.87
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - G121050.00 / C145T11FB18C
    • Vaikutus 100%: 82.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: T63681
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S. F-ampeerit: 4 / 2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorkehysTäyden kuorman ampeeritRPMAkselin dia.JänniteHPHzHinta
LEESON 114147.00 C6T17FB79E Jarrumoottori | AJ2QMH C6T17FB79E 114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/460€1,365.84
LEESON 119561.00 C6T17FB194A Jarrumoottori | AJ2REB C6T17FB194A 119561.0068.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 460160€1,626.78
LEESON 122246.00 C145T17FB104A -jarrumoottori 50-60 Hertz AJ2RQK C145T17FB104A 122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/60€1,829.67
LEESON 122247.00 Jarrumoottori, TEFC, 2 hv, 1,745 208 RPM, 230 - 460/2 V AC | AJ61RQL 92KMXNUMX 122247.0075.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/60€2,910.48
LEESON 140636.00 C215T17FB33A Jarrumoottori 50-60 Hertz | AJ2RZF C215T17FB33A 140636.0077 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/60€4,242.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 122245.00 C145T11FB22A Jarrumoottori
€2,294.72 / yksikkö