LEESON 122247.00 Jarrumoottori, TEFC, 2 hv, 1,745 208 RPM, 230 - 460/2 V AC | AJ61RQL 92KMXNUMX

LEESON 122247.00 Jarrumoottori, TEFC, 2 hv, 1,745 208 RPM, 230 - 460/XNUMX V AC

Varastossa
Tuote: AJ2RQL Malli: 122247.00Ristiviite: 61KM92

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,910.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145
Täyden kuorman ampeerit6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.49 / 1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor75.6
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)57.79
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G120330.00
    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: T634340
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S.F-vahvistimet: 6.7 - 6.4/3.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorkehysTäyden kuorman ampeeritRPMAkselin dia.JänniteHPHzHinta
LEESON 114147.00 C6T17FB79E Jarrumoottori | AJ2QMH C6T17FB79E 114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/460€1,365.84
LEESON 119561.00 C6T17FB194A Jarrumoottori | AJ2REB C6T17FB194A 119561.0068.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 460160€1,626.78
LEESON 122245.00 C145T11FB22A jarrumoottori AJ2RQJ C145T11FB22A 122245.0060145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 460160€2,294.72
LEESON 122246.00 C145T17FB104A -jarrumoottori 50-60 Hertz AJ2RQK C145T17FB104A 122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/60€1,829.67
LEESON 140636.00 C215T17FB33A Jarrumoottori 50-60 Hertz | AJ2RZF C215T17FB33A 140636.0077 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/60€4,242.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 122247.00 Jarrumoottori, TEFC, 2 hv, 1,745 208 RPM, 230 - 460/XNUMX V AC
€2,910.48 / yksikkö