LEESON Jarrumoottorit, kolmivaiheinen, TEFC, C-taso pohjalla


Leeson-jarrumoottoreita käytetään kuljettimissa, työstökoneissa, nopeudenrajoittimissa, ovikoneistoissa ja nostureissa, jotka vaativat nopean pysäytyksen. Ne tarjoavat jarrutuksen turvatoimenpiteenä, kun virta katkeaa äkillisesti.

Suodattaa
Suunnittelu: B , Tehtävä: Jatkuva , Voitelu: Polyrex EM , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Asennus: Jäykkä , vaihe: 3 , Kierto: REV
TyyliMalliMoottorin lämpösuojausLiitekehysPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta (ei alv)
A
140639.00
-TEFC215TCF77 / 721800 / 15001.15-€6,184.88
B
110670.00
-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,480.88
C
114155.00
-TEFC56CB6518001.05 / 8 "€1,744.88
D
110669.00
-TENVC56CB6618001.155 / 8 "€1,319.89
E
110671.00
-TENV56CB7018001.155 / 8 "€1,732.88
F
122250.00
9700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "€2,812.46
G
119563.00
9700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "€2,557.01
H
122248.00
9700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "€2,128.77
I
122249.00
9700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "€2,833.91

Toimintamekanismi

  • Jarrumoottorit käyttävät sähkömagneettista kenttää moottorin tehon saamiseen ja jarruttamiseen.
  • Ne toimivat työntämällä magneettisen naparoottoria syötetyn virran läpi.
  • Staattorin navat (ympäröivät roottoria) kohdistavat voiman kääntääkseen akselia.
  • Kun staattista vaihto- tai tasavirtaa syötetään yksikköön, staattorin navat muuttuvat staattisiksi ja pysäyttävät roottorin.

Ominaisuudet

  • Leeson-jarrumoottoreissa on kestävä teräsrunkorakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja Polyrex EM -voitelun, joka estää öljyn ja veden vuotamisen jopa 40 celsiusasteen lämpötiloissa.
  • Niissä on vetopää, C-Face-pääkilpi, jossa on jäykkä pohjakiinnitys nopeaa asennusta varten.
  • Nämä NEMA Design B -yksiköt tarjoavat korkealaatuisen luokan B / F eristyksen lämpötilan säätöön.
  • Näiden mallien jarrut ovat vikaturvallisia ja jousitettuja kaksoisjännitejarrukelojen ansiosta.
  • Nämä moottorit tuottavat jopa 10 hv vääntömomentin 50/60 Hz virtalähteellä.
  • Niissä on TEFC/TENV-kotelo, joka varmistaa suojan pölyltä, vedeltä ja ilman leviäviltä epäpuhtauksilta.
  • Näissä kolmivaiheisissa laitteissa on manuaalinen virrankatkaisu, joka helpottaa käyttömukavuutta sähkökatkon sattuessa. Kuorma pysähtyy automaattisesti, kun virta katkaistaan.
  • Ne tarjoavat jatkuvan käytön jopa 1800 rpm nopeuksilla.

Standardit ja hyväksynnät

  • NEMA
  • IEC

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on yksi-, kaksi- ja kolmivaiheisilla moottoreilla?

  • Yksivaiheinen moottori: Sähkö virtaa yhden johtimen läpi.
  • Kaksivaihemoottori: Sähkö virtaa 4-johtimisjohtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
  • Kolmivaihemoottori: Sähkö virtaa 3 erillisen johtimen kautta.

Mitä luokan B ja F eristys tarkoittaa?

Näissä moottoreissa on luokan B tai F eristys lämpötilan säätöä varten. Luokan B eristetyt moottorit kestävät jopa 130 asteen lämpötiloja ja luokan F moottorit kestävät enintään 105 asteen lämpötiloja.

Mitä eroa on TENV- ja TEFC-moottoreilla?

Täysin suljetut ei-ventiloidut (TENV) moottorit on suunniteltu ilman ilma-aukkoja ja ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan jatkuvaa desinfiointia tai puhdistusta. TEFC-moottorit (täysin suljetut tuuletinjäähdytteiset) tulevat ulkoisella tuulettimella, joka kierrättää ulkoilmaa moottoriin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?