FABORY L16000.420.0001 Silmäpultti, 6,300 42 kg työkuorma, teräs, M4.50X3 kierrekoko, 7PK | CG176XJV 09CXNUMX

FABORY L16000.420.0001 Silmukkapultti, 6,300 42 kg työkuorma, teräs, M4.50X3 kierrekoko, XNUMXPK

Varastossa
Tuote: CG7XJV Malli: L16000.420.0001Ristiviite: 176C09

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.80 mm
Silmä ulkopuolella Dia.147.0 mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä63.0 mm
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus210.0 mm
Varsi Dia.42 mm
Varren pituus63.0 mm
Olkapään halkaisija.85.00mm
Olkapään pituus67.00mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus63mm
Kierteen kokoM42x4.5
Työkuorman raja6,300 kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9943
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16000.420.0001 Silmukkapultti, 6,300 42 kg työkuorma, teräs, M4.50X3 kierrekoko, XNUMXPK
€28.89 /pakkaus