APPROVED VENDOR Hitsauspähkinät

Suodattaa

APPROVED VENDOR -

Hitsausmutteri 1/4-20 tuumaa

TyyliMalliPohjan pituusPohjan leveysPerusmateriaaliMateriaaliTyyppiHinta (ei alv)
A1LAH1-1 / 2 "TeräsTeräsKuusikulmainen projektioilla€28.00
B1LAH2-1 / 2 "TeräsTeräsKuusikulmainen projektioilla€21.83
C1LAE813 / 16 "1 / 2 "Ruostumaton teräs18-8 ruostumaton teräsVälilehti, jossa on siirtymäreikä€16.50
D1LAF913 / 16 "1 / 2 "TeräsTeräsVälilehti, jossa on siirtymäreikä€19.91
E1LAH713 / 16 "1 / 2 "TeräsTeräsVälilehden pohja ja projektiot€21.59
F1LAJ513 / 16 "1 / 2 "TeräsTeräsVälilehden pohja ja projektiot€23.34
G1LAJ913 / 16 "1 / 2 "TeräsTeräsVälilehden pohja ja projektiot€13.13
H1 LAG715 / 16 "7 / 16 "TeräsTeräsVälilehti, jossa on siirtymäreikä€24.78
APPROVED VENDOR -

Hitsausmutteri 3/8-16 63/64 x 5/8

TyyliMalliTyyppiHinta (ei alv)
A1 LAG2Välilehti, jossa on siirtymäreikä€29.77
B1LAK2Välilehden pohja ja projektiot€21.46
APPROVED VENDOR -

Hitsausmutteri 3 / 8-16 kierre

TyyliMalliPohjan pituusPohjan leveysPerusmateriaaliMateriaaliTyyppiHinta (ei alv)
A1 LAG91.25 "9 / 16 "TeräsTeräsVälilehti, jossa on siirtymäreikä€24.47
B1LAF31.125 "5 / 8 "Ruostumaton teräs18-8 ruostumaton teräsVälilehti, jossa on siirtymäreikä€30.44
C1LAJ11.125 "5 / 8 "TeräsTeräsVälilehden pohja ja projektiot€30.10
APPROVED VENDOR -

Hitsaa mutteri

TyyliMalliTynnyri Dia.Pohjan halkaisija.Pohjan pituusPohjan leveysPerusmateriaaliDia / kierteen kokoMateriaaliKiertyyppiHinta (ei alv)
A1LAK3--1.25 "3 / 4 "Teräs1 / 2 "-13TeräsUNC€40.14
B1 LAG5--13 / 16 "7 / 16 "Teräs# 10-24TeräsUNC€21.24
C1LAJ8--5 / 8 "7 / 16 "Teräs# 10-32TeräsUNF€27.18
D1LAJ7--5 / 8 "7 / 16 "Teräs# 10-24TeräsUNC€25.33
E1LAJ4--5 / 8 "3 / 8 "Teräs# 10-32TeräsUNF€19.22
F1LAJ3--5 / 8 "3 / 8 "Teräs# 10-24TeräsUNC€18.02
G1LAH8--13 / 16 "1 / 2 "Teräs1 / 4 "-28TeräsUNF€18.82
H1LAH6--5 / 8 "7 / 16 "Teräs# 10-32TeräsUNF€16.25
I1LAH5--5 / 8 "7 / 16 "Teräs# 10-24TeräsUNC€13.86
J1LAH4---5 / 8 "Teräs3 / 8 "-16TeräsUNC€38.76
K1 LAG6--13 / 16 "7 / 16 "Teräs# 10-32TeräsUNF€23.38
L1 LAG4--23 / 32 "3 / 8 "Teräs# 8-32TeräsUNC€20.59
M1 LAG3--23 / 32 "3 / 8 "Teräs# 6-32TeräsUNC€19.31
N1LAF8--5 / 8 "7 / 16 "Teräs# 10-32TeräsUNF€17.00
O1LAF7--5 / 8 "7 / 16 "Teräs# 10-24TeräsUNC€17.00
P1LAF4--1.125 "5 / 8 "Ruostumaton teräs3 / 8 "-2418-8 ruostumaton teräsUNF€27.65
Q1LAE6--5 / 8 "7 / 16 "Ruostumaton teräs# 10-2418-8 ruostumaton teräsUNC€9.10
R1LAF5--5 / 8 "7 / 16 "Teräs# 6-32TeräsUNC€17.52
S1LAF2--63 / 64 "5 / 8 "Ruostumaton teräs5 / 16 "-2418-8 ruostumaton teräsUNF€28.97
T1LAE9--13 / 16 "1 / 2 "Ruostumaton teräs1 / 4 "-2818-8 ruostumaton teräsUNF€19.39
U1LAE7--5 / 8 "7 / 16 "Ruostumaton teräs# 10-3218-8 ruostumaton teräsUNF€12.72
V1 LAC20.162 "9 / 16 "--Teräs# 6-32TeräsUNC€16.28
W1 LAC90.208 "23 / 32 "--Teräs# 8-32TeräsUNC€23.42
X1 LAC30.209 "23 / 32 "--Teräs# 8-32TeräsUNC€18.72
APPROVED VENDOR -

Hitsausmutteri pyöreä 3/4 tuumaa

TyyliMalliDia / kierteen kokoKiertyyppiTyyppiHinta (ei alv)
A1 LAC4# 10-24UNCPyöreä pohja€17.73
B1LAE1# 10-24UNCPyöreä pohja, jossa ulkonemat€22.37
C1 LAC5# 10-32UNFPyöreä pohja€19.90
D1LAE2# 10-32UNFPyöreä pohja, jossa ulkonemat€24.29
APPROVED VENDOR -

Hitsausmutteri M6x1.0 20.7 x 13mm

TyyliMalliHinta (ei alv)
A1LAJ2€20.11
B1LAJ6€30.46
APPROVED VENDOR -

Hitsausmutteri 5/16-18 tuumaa

TyyliMalliPohjan pituusPohjan leveysPerusmateriaaliMateriaaliTyyppiHinta (ei alv)
A1LAH3-9 / 16 "TeräsTeräsKuusikulmainen projektioilla€23.31
B1 LAG81.125 "7 / 16 "TeräsTeräsVälilehti, jossa on siirtymäreikä€29.05
C1LAF163 / 64 "5 / 8 "Ruostumaton teräs18-8 ruostumaton teräsVälilehti, jossa on siirtymäreikä€30.19
D1 LAG163 / 64 "5 / 8 "TeräsTeräsVälilehti, jossa on siirtymäreikä€24.92
E1LAH963 / 64 "5 / 8 "TeräsTeräsVälilehden pohja ja projektiot€24.32
F1LAK163 / 64 "5 / 8 "TeräsTeräsVälilehden pohja ja projektiot€20.66
APPROVED VENDOR -

Hitsattava mutteri, pyöreä

TyyliMalliTynnyripään korkeusTyyppiHinta (ei alv)
A1 LAC65 / 16 "Pyöreä pohja€15.74
B1LAE35 / 16 "Pyöreä pohja, jossa ulkonemat€22.21
C1 LAC77 / 16 "Pyöreä pohja€17.18
D1LAE47 / 16 "Pyöreä pohja, jossa ulkonemat€23.82
E1 LAC89 / 16 "Pyöreä pohja€19.10
APPROVED VENDOR -

Hitsausmutteri 8-32 kierre 5/8 x 7/16 tuumaa

TyyliMalliPerusmateriaaliMateriaaliHinta (ei alv)
A1LAE5Ruostumaton teräs18-8 ruostumaton teräs€11.71
B1LAF6TeräsTeräs€17.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?