Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1LAG6 Weld Nut 10-32 13/16 X 7/16, 50PK | AB2CUA

APPROVED VENDOR 1LAG6 hitsausmutteri 10-32 13/16 X 7/16, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2CUA Malli: 1LAG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Pohjan pituus13 / 16 "
Pohjan paksuus3 / 32 "
Pohjan leveys7 / 16 "
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 10-32
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriVälilehden hitsattava mutteri, jossa on reikä
Pilotti Dia.15 / 64 "
Lentäjän korkeus0.034 "
Ohjaimen aukon koko1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiVälilehti, jossa on siirtymäreikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjausreiän keskusta reunan ulkopuolelle (0.188 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG6 hitsausmutteri 10-32 13/16 X 7/16, 50PK
€23.38 /pakkaus