Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAC3 Hitsausmutteri Pyöreä 8-32 23/32 Halkaisija, 100PK | AB2CRT

APPROVED VENDOR 1LAC3 hitsausmutteri pyöreä 8-32 23/32 halkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CRT Malli: 1LAC3
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
€18.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Tynnyri Dia.0.209 "
Tynnyripään korkeus1 / 4 "
Pohjan halkaisija.23 / 32 "
Pohjan paksuus0.031 "
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä pohja hitsimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAC3 hitsausmutteri pyöreä 8-32 23/32 halkaisija, 100PK
€18.72 /pakkaus