Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAH4 hitsausmutteri 3/8-16 5/8 tuuman pohja, 50PK | AB2CUH

APPROVED VENDOR 1LAH4 hitsausmutteri 3/8-16 5/8 tuuman pohja, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2CUH Malli: 1LAH4
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
€38.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Pohjan paksuus1 / 4 "
Pohjan leveys5 / 8 "
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriHex-hitsimutteri ulkonemilla
Pilotti Dia.17 / 32 "
Lentäjän korkeus0.085 "
Ohjaimen aukon koko35 / 64 "
Projisointikorkeus0.400 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKuusikulmainen projektioilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hitsausulokkeet (3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH4 hitsausmutteri 3/8-16 5/8 tuuman pohja, 50PK
€38.76 /pakkaus