Pähkinät

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Acorn Nut 18-8 Stainless Steel 3/8-16 1-1/4 Inch Diameter
Tuotenumero: AB4ZWC
Malli: Z0329-188EP
€49.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Viisteputkikierteinen kuusiomutteri, sisäinen laajennustila, 2-1 / 2 tuuman koko
Tuotenumero: BX7JMP
Malli: IXAN40
€86.16 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
T-haara, koko 4 mm
SMC VALVES

T-haara, koko 4 mm

Tuotenumero: AL3RDH
Malli: KQ2T04-01-X2
€7.50 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Raskas kuusiolukkomutteri, urattu 7/8-9, 10PK
Tuotenumero: AF2XMU
Malli: 352258G
€59.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Kuusiokolomutteri kartiomainen ylälukko 3/4-16, 10PK
Tuotenumero: AB8NYT
Malli: U12960.075.0002
€31.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Kuusiokuusiomutteri 1/2-13 Grade 5 Steel Plain, 550PK
Tuotenumero: AH8JCH
Malli: B01100.050.0001
€137.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Kuusiokolomutteri 3/4 hiiliteräs, 10PK
Tuotenumero: AG3AXG
Malli: U04026.075.0001
€11.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Hex Nut A2 Stainless Steel M27 X 3Mm, 2PK
Tuotenumero: AB8TUQ
Malli: M51080.270.0001
€15.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Kuusiokuusiomutteri Grade 5 1-8, 5PK
Tuotenumero: AA4JQM
Malli: U01100.100.0001
€10.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Mutterikokoonpano
VULCAN HART

Mutterikokoonpano

Tuotenumero: AW4FHQ
Malli: NS-048-23
€1.08 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Nastapultti kuusiomutteri, tavallinen 7/16-14, 300PK
Tuotenumero: AB8PTW
Malli: U22280.043.0001
€135.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Siipimutteri, kierrekoko 5/16-24, luokka 18-8, 5PK
Tuotenumero: CG8UMK
Malli: U51811.031.0001
€3.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
12...273274

Pähkinät

Mutterit tarjoavat turvallisen ja luotettavan kiinnityksen varmistaen oikean kohdistuksen ja liitoksen eheyden. Ne ovat monipuolisia, saatavana eri kokoisina, materiaaleina ja tyypeinä, joten ne sopivat sovelluksiin, kuten autoihin, koneisiin ja rakentamiseen. Mutterit on helppo asentaa perustyökaluilla, kuten jakoavaimilla, mikä mahdollistaa tehokkaan ja yksinkertaisen asennuksen. Niiden kestävyys ja yhteensopivuus vastaavien pulttien tai kierretankojen kanssa tekevät niistä olennaisen osan vahvojen ja luotettavien liitosten aikaansaamisessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?