Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAF2 hitsausmutteri 5/16-24 63/64 X 5/8, 10PK | AB2CTL

APPROVED VENDOR 1LAF2 hitsausmutteri 5/16-24 63/64 X 5/8, 10PK

Varastossa
Tuote: AB2CTL Malli: 1LAF2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Pohjan pituus63 / 64 "
Pohjan paksuus9 / 64 "
Pohjan leveys5 / 8 "
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriVälilehden hitsattava mutteri, jossa on reikä
Pilotti Dia.23 / 64 "
Lentäjän korkeus0.080 "
Ohjaimen aukon koko3 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiVälilehti, jossa on siirtymäreikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjausreiän keskusta reunan ulkopuolelle (0.281 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF2 hitsausmutteri 5/16-24 63/64 X 5/8, 10PK
€28.97 /pakkaus