Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAC7 hitsausmutteri kierros 1/4-20 3/4Dia, 100PK | AB2CRX

APPROVED VENDOR 1LAC7 hitsausmutteri pyöreä 1/4-20 3/4Dia, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CRX Malli: 1LAC7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Tynnyri Dia.0.305 "
Tynnyripään korkeus7 / 16 "
Pohjan halkaisija.3 / 4 "
Pohjan paksuus0.047 "
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä pohja hitsimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAC7 hitsausmutteri pyöreä 1/4-20 3/4Dia, 100PK
€17.18 /pakkaus