Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1LAH3 Weld Nut 5/16-18 9/16 Inch Width, 50PK | AB2CUG

APPROVED VENDOR 1LAH3 hitsausmutteri 5/16-18 9/16 tuumaa leveys, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2CUG Malli: 1LAH3
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
€23.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Pohjan paksuus7 / 32 "
Pohjan leveys9 / 16 "
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriHex-hitsimutteri ulkonemilla
Pilotti Dia.15 / 32 "
Lentäjän korkeus0.085 "
Ohjaimen aukon koko31 / 64 "
Projisointikorkeus0.400 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKuusikulmainen projektioilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hitsausulokkeet (6)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH3 hitsausmutteri 5/16-18 9/16 tuumaa leveys, 50PK
€23.31 /pakkaus