Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAF5 hitsausmutteri 6-32 5/8 X 7/16 tuumaa, 50PK | AB2CTP

APPROVED VENDOR 1LAF5 hitsausmutteri 6-32 5/8 x 7/16 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2CTP Malli: 1LAF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Pohjan pituus5 / 8 "
Pohjan paksuus3 / 32 "
Pohjan leveys7 / 16 "
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 6-32
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriVälilehden hitsattava mutteri, jossa on reikä
Pilotti Dia.3 / 16 "
Lentäjän korkeus0.030 "
Ohjaimen aukon koko13 / 64 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiVälilehti, jossa on siirtymäreikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjausreiän keskusta reunan ulkopuolelle (0.188 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF5 hitsausmutteri 6-32 5/8 x 7/16 tuumaa, 50PK
€17.52 /pakkaus