Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAC5 hitsausmutteri kierros 10-32 3/4 halkaisija, 100PK | AB2CRV

APPROVED VENDOR 1LAC5 hitsausmutteri pyöreä 10-32 3/4 halkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CRV Malli: 1LAC5

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€19.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Tynnyri Dia.0.243 "
Tynnyripään korkeus3 / 4 "
Pohjan halkaisija.3 / 4 "
Pohjan paksuus0.039 "
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 10-32
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä pohja hitsimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiPyöreä pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAC5 hitsausmutteri pyöreä 10-32 3/4 halkaisija, 100PK
€19.90 /pakkaus