Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAH8 Hitsausmutteri 1/4-28 13/16 X 1/2, 50PK | AB2CUM

APPROVED VENDOR 1LAH8 hitsausmutteri 1/4-28 13/16 x 1/2, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2CUM Malli: 1LAH8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Pohjan pituus13 / 16 "
Pohjan paksuus1 / 8 "
Pohjan leveys1 / 2 "
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriVälilehden hitsausmutteri ja projektiot
Pilotti Dia.19 / 64 "
Lentäjän korkeus0.054 "
Ohjaimen aukon koko5 / 16 "
Projisointikorkeus0.023 "
Projisointileveys0.219 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiVälilehden pohja ja projektiot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hitsausulokkeet (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH8 hitsausmutteri 1/4-28 13/16 x 1/2, 50PK
€18.82 /pakkaus