APPROVED VENDOR Hitsausmutteri 1/4-20 tuumaa


Suodattaa
TyyliMalliPohjan pituusPohjan leveysPerusmateriaaliMateriaaliTyyppiHinta (ei alv)
A
1LAH1
-1 / 2 "TeräsTeräsKuusikulmainen projektioilla€28.00
B
1LAH2
-1 / 2 "TeräsTeräsKuusikulmainen projektioilla€21.83
C
1LAE8
13 / 16 "1 / 2 "Ruostumaton teräs18-8 ruostumaton teräsVälilehti, jossa on siirtymäreikä€16.50
D
1LAF9
13 / 16 "1 / 2 "TeräsTeräsVälilehti, jossa on siirtymäreikä€19.91
E
1LAJ5
13 / 16 "1 / 2 "TeräsTeräsVälilehden pohja ja projektiot€23.34
F
1LAJ9
13 / 16 "1 / 2 "TeräsTeräsVälilehden pohja ja projektiot€13.13
G
1LAH7
13 / 16 "1 / 2 "TeräsTeräsVälilehden pohja ja projektiot€21.59
H
1 LAG7
15 / 16 "7 / 16 "TeräsTeräsVälilehti, jossa on siirtymäreikä€24.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?