Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1LAF9 Weld Nut 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK | AB2CTU

APPROVED VENDOR 1LAF9 hitsausmutteri 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2CTU Malli: 1LAF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Pohjan pituus13 / 16 "
Pohjan paksuus3 / 32 "
Pohjan leveys1 / 2 "
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriVälilehden hitsattava mutteri, jossa on reikä
Pilotti Dia.19 / 64 "
Lentäjän korkeus0.050 "
Ohjaimen aukon koko5 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiVälilehti, jossa on siirtymäreikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjausreiän keskusta reunan ulkopuolelle (0.250 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF9 hitsausmutteri 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK
€19.91 /pakkaus