Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAH1 hitsausmutteri 1/4-20 1/2 tuuman pohja, 50PK | AB2CUE

APPROVED VENDOR 1LAH1 hitsausmutteri 1/4-20 1/2 tuuman pohja, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2CUE Malli: 1LAH1
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
€28.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Pohjan paksuus3 / 16 "
Pohjan leveys1 / 2 "
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriHex-hitsimutteri ulkonemilla
Pilotti Dia.13 / 32 "
Lentäjän korkeus0.085 "
Ohjaimen aukon koko27 / 64 "
Projisointikorkeus0.400 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKuusikulmainen projektioilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hitsausulokkeet (3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH1 hitsausmutteri 1/4-20 1/2 tuuman pohja, 50PK
€28.00 /pakkaus