Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAE9 hitsausmutteri 1/4-28 13/16 X 1/2, 10PK | AB2CTJ

APPROVED VENDOR 1LAE9 hitsausmutteri 1/4-28 13/16 x 1/2, 10PK

Varastossa
Tuote: AB2CTJ Malli: 1LAE9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Pohjan pituus13 / 16 "
Pohjan paksuus1 / 8 "
Pohjan leveys1 / 2 "
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriVälilehden hitsattava mutteri, jossa on reikä
Pilotti Dia.19 / 64 "
Lentäjän korkeus0.050 "
Ohjaimen aukon koko5 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiVälilehti, jossa on siirtymäreikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjausreiän keskusta reunan ulkopuolelle (0.250 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAE9 hitsausmutteri 1/4-28 13/16 x 1/2, 10PK
€19.39 /pakkaus