Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAK3 Hitsausmutteri 1/2-13 1 1/4 X 3/4, 50PK | AB2CVB

APPROVED VENDOR 1LAK3 hitsausmutteri 1/2-13 1 1/4 x 3/4, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2CVB Malli: 1LAK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Pohjan pituus1.25 "
Pohjan paksuus3 / 16 "
Pohjan leveys3 / 4 "
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriVälilehden hitsausmutteri ja projektiot
Pilotti Dia.19 / 32 "
Lentäjän korkeus0.094 "
Ohjaimen aukon koko39 / 64 "
Projisointikorkeus0.350 "
Projisointileveys0.171 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiVälilehden pohja ja projektiot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hitsausulokkeet (4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK3 hitsausmutteri 1/2-13 1 1/4 x 3/4, 50PK
€40.14 /pakkaus