Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAC2 Hitsausmutteri Pyöreä 6-32 9/16 Halkaisija, 100PK | AB2CRR

APPROVED VENDOR 1LAC2 hitsausmutteri pyöreä 6-32 9/16 halkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CRR Malli: 1LAC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Tynnyri Dia.0.162 "
Tynnyripään korkeus1 / 4 "
Pohjan halkaisija.9 / 16 "
Pohjan paksuus0.024 "
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 6-32
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä pohja hitsimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAC2 hitsausmutteri pyöreä 6-32 9/16 halkaisija, 100PK
€16.28 /pakkaus