Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAE1 Hitsausmutteri Pyöreä 10-24 3/4 halkaisija, 50PK | AB2CTA

APPROVED VENDOR 1LAE1 hitsausmutteri pyöreä 10-24 3/4 halkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2CTA Malli: 1LAE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
Tynnyri Dia.0.243 "
Tynnyripään korkeus3 / 4 "
Pohjan halkaisija.3 / 4 "
Pohjan paksuus0.039 "
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 10-24
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä kannatinmutteri ulkonemilla
Projisointikorkeus0.390 "
Projisointileveys7/64
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pohja, jossa ulkonemat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hitsausulokkeet (3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAE1 hitsausmutteri pyöreä 10-24 3/4 halkaisija, 50PK
€22.37 /pakkaus